Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; -40÷85°C
Antenne; GSM; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT401
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: vertikal;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 10,5mm
Frequenz: 824...960MHz;1710...1990MHz
Länge: 53,7mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.