Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; 880÷960MHz,1710÷1990MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; 880÷960MHz,1710÷1990MHz
Antenne; GSM; 2dBi; vertikal; Magnet; 50Ω; 880÷960MHz,1710÷1990MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT821
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 46,5mm
Frequenz: 880...960MHz;1710...1990MHz
Länge: 209,5mm
Leitungslänge: 3m
Polarisierung: vertikal
Leitungs-Art: RG174
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.