Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 4,5A; 54W; Stecker: EU; 88%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 4,5A; 54W; Stecker: EU; 88%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 4,5A; 54W; Stecker: EU; 88%
Artikel-Nr.:
     2805-GSM60E12-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60E12-P1J
EAN/GTIN:
     4711287470665
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 54W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 75,5x32x47,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,5A
Wirkungsgrad: 88%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,03*
€ 35,25*
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 36,04*
€ 4,00*
ab € 27,60*
€ 37,53*
2 Tage
154
€ 14,99*
ab € 26,74*
€ 39,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,32*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.