Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 15V; 12A; 337W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 15V; 12A; 337W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 15V; 12A; 337W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-GSOT12C-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT12C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 337W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,3412*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0672*
€ 0,3522*
1 Tag
5686
5
€ 14,99*
ab € 0,066*
€ 0,681*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.