Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 43V; 3,5A; 252W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 43V; 3,5A; 252W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 43V; 3,5A; 252W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-GSOT36C-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT36C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3,5A
Durchbruchspannung: 43V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 252W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0561*
€ 0,2286*
1 Tag
12500
5
€ 14,99*
ab € 0,065*
€ 0,639*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,143* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.