Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisstation; Leistung der Lötstation: 120W; ESD; 110x125x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-GT120
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     GT120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: METCAL
Verwendeten Displays-Art: LCD 2,5"
Schnittstelle: USB
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Basisstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 100/240V AC
Leistung der Lötstation: 120W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heizelement-Art: in Lötspitze
Temperaturgenauigkeit: ±1,1°C
Funktion der Station: Ruhezustand;Standby;Sperrfunktion durch Passwort
Eigenschaften des Lötgerätes: einfacher Wechsel der Lötspitze;Änderung der Zeit für Ruhezustand möglich;Temperaturänderung im Betriebszustand möglich;breite Auswahl an Lötspitzen;Lötspitzenwechsel im heißen Zustand;Wahlmöglichkeit zwischen°C und °F;digitale Temperaturkalibrierung;hohen Temperaturstabilität
Gerätemaße: 110x125x160mm
Art der Stecker: EU;UK
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METCAL:
METCAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 335,70*
€ 395,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 322,59*
€ 400,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.