Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 50VDC; Ø35x60mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 50VDC; Ø35x60mm; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 50VDC; Ø35x60mm; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-GT1H109M35060SB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     GT1H109M35060SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x60mm
Befestigung: Befestigungsschelle
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.