Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 102mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 102mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 102mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTB10250-BK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 10250 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 102mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 50mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,10005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 15,20667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,17*
€ 372,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,83*
€ 362,7477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,73*
€ 317,4087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,2701*
€ 302,58142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,10005*
€ 271,43906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.