Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 102mm; weiss; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB10250-W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 10250 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 15m
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 102mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 50mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 15,236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,7901*
€ 373,41022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,36005*
€ 362,18846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,23005*
€ 316,81376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,70*
€ 299,523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,54*
€ 271,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.