Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; rot; Polyolefin; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-GTB1264-R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 1264 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
tasker schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8522* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,27*
€ 72,9113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,09*
€ 60,7971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.