Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; blau; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB1608-B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 1608 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,6705*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,32447* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,6005*
€ 87,5846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,7805*
€ 73,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,361*
€ 67,06959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,6705*
€ 57,9179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.