Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; orange; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB1608-O
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 1608 O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,121*
€ 73,92399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,581*
€ 69,71139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,8905*
€ 67,6997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.