Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 19mm; blau; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB1995-B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 1995 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,648* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,8001*
€ 86,63212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,9401*
€ 84,41872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,5302*
€ 74,41094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,30*
€ 68,187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.