Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; rot; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB2512-R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 2512 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,2102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,14034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,22*
€ 109,7418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,3402*
€ 107,50484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,3301*
€ 95,59282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,8601*
€ 90,27352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,2102*
€ 76,41014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.