Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; transparent; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB2512-TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 2512 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,5701*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,18567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,9002*
€ 109,36124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,03*
€ 107,1357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,01*
€ 95,2119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,6301*
€ 92,37982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,5701*
€ 78,02842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.