Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; weiss; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB2512-W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 2512 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,2201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,14067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,28*
€ 109,8132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,4101*
€ 107,58802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,3601*
€ 95,62852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,8601*
€ 90,27352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,2201*
€ 76,42192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.