Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; transparent; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB3819-TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 3819 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,6402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,22134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,7602*
€ 207,96464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,3901*
€ 202,76422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,8502*
€ 175,94174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,2002*
€ 170,40824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,6402*
€ 150,70184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.