Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; blau; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB7638-B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 7638 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 76,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 38,1mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,49005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 11,83267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,7101*
€ 293,58502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,36005*
€ 287,21846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,40005*
€ 246,80606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,85*
€ 231,8715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,49005*
€ 211,21316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.