Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; transparent; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB9548-TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 9548 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
tasker schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,9105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 0,65214* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,69025*
€ 88,8814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,0205*
€ 70,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,46*
€ 67,1874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,9105*
€ 58,2035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.