Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; weiss; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB9548-W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 9548 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
tasker schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,8505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 0,65134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,9105*
€ 86,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,8505*
€ 72,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,36025*
€ 67,0687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,8505*
€ 58,1321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.