Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; gelb; Polyolefin; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTB9548-Y
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 9548 Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tasker schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Hersteller: TASKER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 0,6496* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,08025*
€ 85,7755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,31025*
€ 83,6692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,31025*
€ 72,9592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40025*
€ 69,4963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,8905*
€ 67,6997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.