Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; grün; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM1206G
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1206 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,61* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.