Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTM1206R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1206 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.