Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,2mm; L: 1m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-GTM1206TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1206 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,622* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.