Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM1264R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1264 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.