Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTM1608B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1608 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.