Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTM1608R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1608 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.