Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 16mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM1680B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 1680 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 16mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.