Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 25,4mm; L: 1m; orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM2512O
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 2512 O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch orange
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.