Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 32mm; L: 1m; weiss; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 32mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 32mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTM32016W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 32016 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 32mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 16mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.