Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; schwarz
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GTM3216BK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3216 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TASKER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.