Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; weiss; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; weiss; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GTM3216W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3216 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.