Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM3819B
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3819 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,82*
€ 11,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.