Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM3819R
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3819 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.