Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-GTM3819TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3819 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.