Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 38,1mm; L: 1m; weiss; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTM3819W
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 3819 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.