Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 6,4mm; L: 1m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-GTM6432TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTM 6432 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.