Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; silber; 1m; GLAX MIKRO; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für LED Module; silber; 1m; GLAX MIKRO; Aluminium
Profil für LED Module; silber; 1m; GLAX MIKRO; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-GTV-GLAXMCN-AL-1M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     PA-GLAXMICNK1M-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: GTV Poland
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 1m
Korpusfarbe: silber
Einheitspreis: Nein
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: GLAX MIKRO
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp;gtv_202404_lp
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich
Eigenschaften von Zubehörl für LED Dioden: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.