Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; natürlich; H: 17,4mm; L: 50mm; W: 40mm; HEXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-HEXI-05
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-HEXI-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 32mm
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 17,4mm
Länge: 50mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: HEXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.