Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; Messing; H: 18mm; L: 496mm; W: 41mm; LIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-L-224-49618
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-LIND-224-496-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Messing
Raster Montageöffnungen: 224mm
Breite: 41mm
Material: Aluminium
Höhe: 18mm
Länge: 496mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: LIND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.