Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; mattgrau; H: 18mm; L: 496mm; W: 41mm; LIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-L-22449620M
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-LIND-224-496-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: mattgrau
Raster Montageöffnungen: 224mm
Breite: 41mm
Material: Aluminium
Höhe: 18mm
Länge: 496mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: LIND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.