Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; H: 20mm; L: 350mm; W: 39mm; Raster Öffnungen: 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-T-320-35005
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-TREX-320-350-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 39mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 0,35m
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: TREX
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.