Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; H: 20mm; L: 150mm; W: 39mm; Raster Öffnungen: 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UA-T-96-150-05
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UA-TREX-96-150-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Raster Montageöffnungen: 96mm
Breite: 39mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 0,15m
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: TREX
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.