Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; schwarz; H: 10mm; L: 40mm; W: 40mm; B226; eingelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-00B226-20
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-00B226-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: schwarz
Breite: 40mm
Material: ZnAL
Höhe: 10mm
Länge: 40mm
Ausführung: eingelassen
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: B226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.