Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Satin; H: 28mm; L: 135mm; W: 20mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-133128-02
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-133128-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Satin
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 20mm
Material: ZnAL
Höhe: 28mm
Länge: 135mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.