Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Messing; H: 27,5mm; L: 193mm; W: 8,5mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-819160-16
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-819160-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Messing
Raster Montageöffnungen: 160mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 27,5mm
Länge: 193mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.