Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Satin; H: 27,5mm; L: 289mm; W: 8,5mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-819256-02
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-819256-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Satin
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 27,5mm
Länge: 289mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.