Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Satin; H: 27,5mm; L: 353mm; W: 8,5mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-819320-02
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-819320-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Satin
Raster Montageöffnungen: 320mm
Breite: 8,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 27,5mm
Länge: 353mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.