Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; Stahl; H: 26mm; L: 318mm; W: 7,5mm; ANCONA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-ANCON-25606
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-ANCON-256-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: Stahl
Raster Montageöffnungen: 256mm
Breite: 7,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 26mm
Länge: 318mm
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ANCONA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.