Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ZnAL; verchromt; H: 26mm; L: 190mm; W: 7,5mm; ANCONA; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GTV-UZ-ANCON128-01
Hersteller:
     GTV Poland
Herst.-Nr.:
     UZ-ANCON-128-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GTV Poland
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 128mm
Breite: 7,5mm
Material: ZnAL
Höhe: 26mm
Länge: 190mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ANCONA
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.